Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-334 NF-R37 66,04x5,33

  • ERIKS:14772473
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

525.50 CHF/ Unitéhors TVA

568.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

525.50 CHF

-

4+

453.00 CHF

13.80%

10+

397.50 CHF

24.36%

20+

354.50 CHF

32.54%

30+

330.50 CHF

37.11%

50+

322.00 CHF

38.73%

100+

311.00 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
66.04 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
334
Dimension selon French R
NF-R37