Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-315 19,99x5,33

  • ERIKS:14771952
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

217.50 CHF/ Unitéhors TVA

235.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

217.50 CHF

-

4+

187.50 CHF

13.79%

10+

164.50 CHF

24.37%

20+

147.00 CHF

32.41%

30+

137.00 CHF

37.01%

50+

133.50 CHF

38.62%

100+

129.00 CHF

40.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
19.99 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
315