1'690.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'826.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'690.00 CHF | - |
4+ | 1'531.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'520.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'508.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'496.00 CHF | 11.48% |
50+ | 1'474.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'463.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |