1'505.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'626.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'505.00 CHF | - |
4+ | 1'364.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'353.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'343.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'333.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'313.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'303.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |