1'253.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'354.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'253.00 CHF | - |
4+ | 1'135.00 CHF | 9.42% |
10+ | 1'126.00 CHF | 10.14% |
20+ | 1'118.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'109.00 CHF | 11.49% |
50+ | 1'092.00 CHF | 12.85% |
100+ | 1'084.00 CHF | 13.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |