1'198.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'295.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'198.00 CHF | - |
4+ | 1'085.00 CHF | 9.43% |
10+ | 1'077.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'069.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'060.00 CHF | 11.52% |
50+ | 1'045.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'037.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |