1'178.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'273.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'178.00 CHF | - |
4+ | 1'067.00 CHF | 9.42% |
10+ | 1'059.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'051.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'043.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'027.00 CHF | 12.82% |
100+ | 1'019.00 CHF | 13.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |