1'143.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'235.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'143.00 CHF | - |
4+ | 1'036.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'027.00 CHF | 10.15% |
20+ | 1'020.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'012.00 CHF | 11.46% |
50+ | 996.50 CHF | 12.82% |
100+ | 989.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 266.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 275 |