1'133.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'224.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'133.00 CHF | - |
4+ | 1'026.00 CHF | 9.44% |
10+ | 1'019.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'011.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'003.00 CHF | 11.47% |
50+ | 989.50 CHF | 12.67% |
100+ | 987.50 CHF | 12.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |