1'053.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'138.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'053.00 CHF | - |
4+ | 953.50 CHF | 9.45% |
10+ | 946.50 CHF | 10.11% |
20+ | 939.00 CHF | 10.83% |
30+ | 932.00 CHF | 11.49% |
50+ | 918.00 CHF | 12.82% |
100+ | 914.00 CHF | 13.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.54 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |