1'000.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'081.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'000.00 CHF | - |
4+ | 906.00 CHF | 9.40% |
10+ | 899.00 CHF | 10.10% |
20+ | 892.00 CHF | 10.80% |
30+ | 885.50 CHF | 11.45% |
50+ | 872.00 CHF | 12.80% |
100+ | 868.00 CHF | 13.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 228.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |