932.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'008.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 932.50 CHF | - |
4+ | 845.00 CHF | 9.38% |
10+ | 838.50 CHF | 10.08% |
20+ | 832.00 CHF | 10.78% |
30+ | 825.50 CHF | 11.47% |
50+ | 813.50 CHF | 12.76% |
100+ | 810.00 CHF | 13.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.14 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |