Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-207 13,87x3,53

  • ERIKS:14769875
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

96.60 CHF/ Unitéhors TVA

104.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96.60 CHF

-

4+

82.90 CHF

14.18%

10+

72.70 CHF

24.74%

20+

65.10 CHF

32.61%

30+

60.70 CHF

37.16%

50+

59.20 CHF

38.72%

100+

57.10 CHF

40.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
13.87 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
207