1'050.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'135.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'050.00 CHF | - |
4+ | 951.50 CHF | 9.38% |
10+ | 944.00 CHF | 10.10% |
20+ | 937.00 CHF | 10.76% |
30+ | 929.50 CHF | 11.48% |
50+ | 915.50 CHF | 12.81% |
100+ | 907.50 CHF | 13.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.32 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |