1'033.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'116.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'033.00 CHF | - |
4+ | 935.50 CHF | 9.44% |
10+ | 928.50 CHF | 10.12% |
20+ | 921.00 CHF | 10.84% |
30+ | 914.00 CHF | 11.52% |
50+ | 900.50 CHF | 12.83% |
100+ | 892.00 CHF | 13.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.97 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |