1'018.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'100.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'018.00 CHF | - |
4+ | 922.00 CHF | 9.43% |
10+ | 915.00 CHF | 10.12% |
20+ | 908.00 CHF | 10.81% |
30+ | 901.00 CHF | 11.49% |
50+ | 887.50 CHF | 12.82% |
100+ | 879.00 CHF | 13.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.62 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |