Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-175 228,27x2,62

  • ERIKS:14769597
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

932.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'008.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

932.50 CHF

-

4+

845.00 CHF

9.38%

10+

838.50 CHF

10.08%

20+

832.00 CHF

10.78%

30+

825.50 CHF

11.47%

50+

813.50 CHF

12.76%

100+

806.00 CHF

13.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
228.27 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
175