Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-136 50,47x2,62

  • ERIKS:14768749
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

191.00 CHF/ Unitéhors TVA

206.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

191.00 CHF

-

4+

164.00 CHF

14.14%

10+

144.00 CHF

24.61%

20+

128.50 CHF

32.72%

30+

120.00 CHF

37.17%

50+

117.00 CHF

38.74%

100+

113.00 CHF

40.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
50.47 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
136