Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 AS568-BS1806-ISO3601-034 53,7x1,78

  • ERIKS:14768102
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

159.50 CHF/ Unitéhors TVA

172.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

159.50 CHF

-

4+

136.00 CHF

14.73%

10+

119.50 CHF

25.08%

20+

107.00 CHF

32.92%

30+

99.60 CHF

37.55%

50+

97.00 CHF

39.18%

100+

93.50 CHF

41.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
53.7 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
034