Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 84,2x5,7

  • ERIKS:14778293
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

797.50 CHF/ Unitéhors TVA

862.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

797.50 CHF

-

4+

693.50 CHF

13.04%

10+

608.00 CHF

23.76%

20+

555.00 CHF

30.41%

30+

518.00 CHF

35.05%

50+

505.00 CHF

36.68%

100+

486.50 CHF

39.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
84.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm