Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 79x4

  • ERIKS:14778108
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

453.00 CHF/ Unitéhors TVA

489.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

453.00 CHF

-

4+

390.00 CHF

13.91%

10+

342.00 CHF

24.50%

20+

304.50 CHF

32.78%

30+

284.50 CHF

37.20%

50+

277.00 CHF

38.85%

100+

267.50 CHF

40.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
79 mm
Diamètre du cordon
4 mm