Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 7,1x1,6

  • ERIKS:14778173
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

41.70 CHF/ Unitéhors TVA

45.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.70 CHF

-

4+

35.80 CHF

14.15%

10+

31.40 CHF

24.70%

20+

28.00 CHF

32.85%

30+

26.20 CHF

37.17%

50+

25.50 CHF

38.85%

100+

24.60 CHF

41.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
7.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm