Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 67x4

  • ERIKS:14778104
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

394.50 CHF/ Unitéhors TVA

426.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

394.50 CHF

-

4+

337.50 CHF

14.45%

10+

296.00 CHF

24.97%

20+

265.50 CHF

32.70%

30+

247.50 CHF

37.26%

50+

241.00 CHF

38.91%

100+

233.00 CHF

40.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
67 mm
Diamètre du cordon
4 mm