Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 60,5x3

  • ERIKS:14778249
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

267.50 CHF/ Unitéhors TVA

289.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

267.50 CHF

-

4+

231.00 CHF

13.64%

10+

203.00 CHF

24.11%

20+

181.00 CHF

32.34%

30+

169.00 CHF

36.82%

50+

164.50 CHF

38.50%

100+

158.50 CHF

40.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
60.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm