Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 59,5x3

  • ERIKS:14778248
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

260.50 CHF/ Unitéhors TVA

281.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

260.50 CHF

-

4+

224.50 CHF

13.82%

10+

197.00 CHF

24.38%

20+

176.00 CHF

32.44%

30+

164.50 CHF

36.85%

50+

160.00 CHF

38.58%

100+

154.50 CHF

40.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
59.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm