Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 55,2x3

  • ERIKS:14778245
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

240.50 CHF/ Unitéhors TVA

259.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

240.50 CHF

-

4+

207.50 CHF

13.72%

10+

181.50 CHF

24.53%

20+

162.50 CHF

32.43%

30+

151.50 CHF

37.01%

50+

147.50 CHF

38.67%

100+

142.50 CHF

40.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
55.2 mm
Diamètre du cordon
3 mm