Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 54x4,5

  • ERIKS:14778020
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

328.50 CHF/ Unitéhors TVA

355.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

328.50 CHF

-

4+

283.50 CHF

13.70%

10+

248.50 CHF

24.35%

20+

222.00 CHF

32.42%

30+

207.00 CHF

36.99%

50+

201.50 CHF

38.66%

100+

195.00 CHF

40.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
54 mm
Diamètre du cordon
4.5 mm