Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 54x3

  • ERIKS:14778060
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

229.00 CHF/ Unitéhors TVA

247.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

229.00 CHF

-

4+

197.50 CHF

13.76%

10+

173.00 CHF

24.45%

20+

154.50 CHF

32.53%

30+

144.50 CHF

36.90%

50+

140.50 CHF

38.65%

100+

135.50 CHF

40.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
54 mm
Diamètre du cordon
3 mm