Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 4,3x2,4

  • ERIKS:14778195
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

49.40 CHF/ Unitéhors TVA

53.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.40 CHF

-

4+

42.40 CHF

14.17%

10+

37.20 CHF

24.70%

20+

33.40 CHF

32.39%

30+

31.10 CHF

37.04%

50+

30.40 CHF

38.46%

100+

29.30 CHF

40.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
4.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm