Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 39x3,5

  • ERIKS:14778070
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

181.00 CHF/ Unitéhors TVA

195.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

181.00 CHF

-

4+

155.50 CHF

14.09%

10+

136.50 CHF

24.59%

20+

122.00 CHF

32.60%

30+

114.00 CHF

37.02%

50+

111.00 CHF

38.67%

100+

107.00 CHF

40.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
39 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm