Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 399,3x5,7

  • ERIKS:14778335
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

3'462.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'742.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'462.00 CHF

-

4+

3'137.00 CHF

9.39%

10+

3'113.00 CHF

10.08%

20+

3'089.00 CHF

10.77%

30+

3'065.00 CHF

11.47%

50+

3'019.00 CHF

12.80%

100+

2'997.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
399.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm