Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 38x2

  • ERIKS:14778050
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

134.50 CHF/ Unitéhors TVA

145.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

134.50 CHF

-

4+

115.00 CHF

14.50%

10+

101.00 CHF

24.91%

20+

90.20 CHF

32.94%

30+

84.20 CHF

37.40%

50+

81.90 CHF

39.11%

100+

79.00 CHF

41.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre du cordon
2 mm