Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 379,3x5,7

  • ERIKS:14778334
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

3'252.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'515.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3'252.00 CHF

-

4+

2'947.00 CHF

9.38%

10+

2'924.00 CHF

10.09%

20+

2'902.00 CHF

10.76%

30+

2'879.00 CHF

11.47%

50+

2'836.00 CHF

12.79%

100+

2'815.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
379.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm