Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 36,2x5,7

  • ERIKS:14778269
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

365.00 CHF/ Unitéhors TVA

394.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

365.00 CHF

-

4+

313.00 CHF

14.25%

10+

274.50 CHF

24.79%

20+

246.50 CHF

32.47%

30+

230.00 CHF

36.99%

50+

224.50 CHF

38.49%

100+

216.00 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
36.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm