Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 35,6x3,6

  • ERIKS:14778389
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

174.00 CHF/ Unitéhors TVA

188.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

174.00 CHF

-

4+

149.50 CHF

14.08%

10+

131.50 CHF

24.43%

20+

117.50 CHF

32.47%

30+

109.50 CHF

37.07%

50+

107.00 CHF

38.51%

100+

103.00 CHF

40.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
35.6 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm