Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 34,5x3

  • ERIKS:14778360
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

148.50 CHF/ Unitéhors TVA

160.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

148.50 CHF

-

4+

127.00 CHF

14.48%

10+

111.50 CHF

24.92%

20+

99.10 CHF

33.27%

30+

92.50 CHF

37.71%

50+

90.10 CHF

39.33%

100+

86.80 CHF

41.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
34.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm