Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 3,1x1,6

  • ERIKS:14778169
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

40.40 CHF/ Unitéhors TVA

43.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.40 CHF

-

4+

34.70 CHF

14.11%

10+

30.40 CHF

24.75%

20+

27.20 CHF

32.67%

30+

25.40 CHF

37.13%

50+

24.70 CHF

38.86%

100+

23.90 CHF

40.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
3.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm