Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 28x4

  • ERIKS:14778087
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

166.50 CHF/ Unitéhors TVA

179.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

166.50 CHF

-

4+

143.00 CHF

14.11%

10+

125.50 CHF

24.62%

20+

112.50 CHF

32.43%

30+

105.00 CHF

36.94%

50+

102.00 CHF

38.74%

100+

98.30 CHF

40.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre du cordon
4 mm