Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 27,3x2,7

  • ERIKS:14778401
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

99.50 CHF/ Unitéhors TVA

107.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99.50 CHF

-

4+

85.50 CHF

14.07%

10+

74.90 CHF

24.72%

20+

66.90 CHF

32.76%

30+

62.50 CHF

37.19%

50+

60.90 CHF

38.79%

100+

58.80 CHF

40.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
27.3 mm
Diamètre du cordon
2.7 mm