Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 24,6x3,6

  • ERIKS:14778382
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

129.50 CHF/ Unitéhors TVA

139.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

129.50 CHF

-

4+

111.50 CHF

13.90%

10+

97.30 CHF

24.86%

20+

87.00 CHF

32.82%

30+

81.20 CHF

37.30%

50+

79.10 CHF

38.92%

100+

76.40 CHF

41.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
24.6 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm