Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 235x4

  • ERIKS:14778139
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

1'223.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'322.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'223.00 CHF

-

4+

1'108.00 CHF

9.40%

10+

1'099.00 CHF

10.14%

20+

1'091.00 CHF

10.79%

30+

1'083.00 CHF

11.45%

50+

1'066.00 CHF

12.84%

100+

1'058.00 CHF

13.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
235 mm
Diamètre du cordon
4 mm