Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 2,6x1,9

  • ERIKS:14778362
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

41.00 CHF/ Unitéhors TVA

44.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.00 CHF

-

4+

35.40 CHF

13.66%

10+

31.00 CHF

24.39%

20+

27.60 CHF

32.68%

30+

25.70 CHF

37.32%

50+

25.10 CHF

38.78%

100+

24.30 CHF

40.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
2.6 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm