Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 199,1x8,4

  • ERIKS:14778352
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

2'814.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'041.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'814.00 CHF

-

4+

2'551.00 CHF

9.35%

10+

2'531.00 CHF

10.06%

20+

2'511.00 CHF

10.77%

30+

2'492.00 CHF

11.44%

50+

2'455.00 CHF

12.76%

100+

2'436.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
199.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm