Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 189,2x5,7

  • ERIKS:14778317
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

1'690.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'826.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'690.00 CHF

-

4+

1'509.00 CHF

10.71%

10+

1'323.00 CHF

21.72%

20+

1'268.00 CHF

24.97%

30+

1'183.00 CHF

30.00%

50+

1'153.00 CHF

31.78%

100+

1'139.00 CHF

32.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
189.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm