Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 189,1x8,4

  • ERIKS:14778350
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

2'512.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'715.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'512.00 CHF

-

4+

2'265.00 CHF

9.83%

10+

2'233.00 CHF

11.11%

20+

2'021.00 CHF

19.55%

30+

1'887.00 CHF

24.88%

50+

1'838.00 CHF

26.83%

100+

1'816.00 CHF

27.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
189.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm