Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 17,1x1,6

  • ERIKS:14778183
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

45.60 CHF/ Unitéhors TVA

49.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.60 CHF

-

4+

39.30 CHF

13.82%

10+

34.40 CHF

24.56%

20+

30.70 CHF

32.68%

30+

28.70 CHF

37.06%

50+

27.90 CHF

38.82%

100+

27.00 CHF

40.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
17.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm