Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 164,1x8,4

  • ERIKS:14778345
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

2'295.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'480.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'295.00 CHF

-

4+

2'050.00 CHF

10.68%

10+

1'995.00 CHF

13.07%

20+

1'806.00 CHF

21.31%

30+

1'686.00 CHF

26.54%

50+

1'642.00 CHF

28.45%

100+

1'583.00 CHF

31.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
164.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm