Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 15,3x2,4

  • ERIKS:14778206
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

60.80 CHF/ Unitéhors TVA

65.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

60.80 CHF

-

4+

52.20 CHF

14.14%

10+

45.80 CHF

24.67%

20+

40.90 CHF

32.73%

30+

38.20 CHF

37.17%

50+

37.20 CHF

38.82%

100+

35.90 CHF

40.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
15.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm