Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 132x4

  • ERIKS:14778124
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

747.50 CHF/ Unitéhors TVA

808.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

747.50 CHF

-

4+

673.00 CHF

9.97%

10+

590.00 CHF

21.07%

20+

549.00 CHF

26.56%

30+

512.50 CHF

31.44%

50+

499.00 CHF

33.24%

100+

481.00 CHF

35.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
132 mm
Diamètre du cordon
4 mm