Eriks
KALREZ®

KALREZ® KALREZ® O-ring FFKM 89 7390 13,3x2,4

  • ERIKS:14778204
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère Kalrez® Spectrum™ 7390 d'une dureté de 90 Shore A, sont conçus pour assurer une étanchéité fiable dans les environnements chimiques et d'eau chaude/vapeur les plus exigeants. Thermiquement stables jusqu'à 300 °C, ils conviennent parfaitement aux applications en amont et en aval telles que : les équipements de production/complétion de champs pétrolifères, les outils de forage et de câblage, le drainage par gravité au moyen de vapeur (SAGD), la stimulation à la vapeur cyclique (CSS), les joints de garnitures mécaniques, les vannes, les compresseurs et l'instrumentation de process.
Ajouter à la liste

58.80 CHF/ Unitéhors TVA

63.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.80 CHF

-

4+

50.60 CHF

13.95%

10+

44.40 CHF

24.49%

20+

39.60 CHF

32.65%

30+

37.00 CHF

37.07%

50+

36.00 CHF

38.78%

100+

34.80 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
13.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm